Broca de roscar para máquina HSS-E-PM 3/8-18

N.º do artigo: 138100 3/8-18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

NPT Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: NPT
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: ANSI B 1.20.1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 3/8-18 NPT
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca NPT
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca ANSI B 1.20.1
Forma de corte C
Relação de cone 1:16
Ângulo espiral 15 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração Agujero ciego; Agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,411 mm
Passos por polegada 18
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
‌⌀ do furo roscado A 9/16 polegada
‌⌀ do furo roscado B 14,1 mm
⌀ medida de verificação Dmáx + 0,05 14,8 mm
‌Profundidade mínima do furo roscado 17,6 mm
⌀ da rosca 17,055 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido rojo
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 32,7 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 138100 3/8-18
EAN/GTIN 4045197080431
Número do fabricante 138100 3/8-18

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
P
23
Aço < 1100 N/mm²
P
13
Aço < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Para as máximas exigências de desempenho. Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).

Aplicación:

Para roscas de tubo cónicas (NPT) conforme ANSI B1.20.1, para roscas com produto de vedação. Ter em atenção a profundidade mínima especificada para o furo de núcleo (ver tabela).

Recomendación:

Para materiais TOOLOX e HARDOX, recomendamos que o ⌀ do furo de núcleo seja 0,05 a 0,3 mm maior em desvio das especificações DIN (ver tabela).
⌀ de furo de núcleo A:
Pré-perfurar de forma cilíndrica sem usar um escareador.
⌀ do furo de núcleo B:

Pré-perfurar de forma cilíndrica e, em seguida, escarear com escareador cónico 1:16 (ver n.º 162650). Em seguida, é possível verificar o ⌀ do furo cónico no lado do plano através da medida de verificação Dmáx (ver tabela). A preparação do furo de núcleo de acordo com a variante B oferece a opção mais fiável para o corte de roscas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina HSS-E-PM 3/8-18

Broca de roscar para máquina HSS-E-PM 3/8-18

sob pedido
Em stock
13 peças em stock
165,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
140,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
137,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
87,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Passos por polegada 18 18 18 18
Comprimento total L 100 mm 110 mm 110 mm 100 mm
Passo de rosca 1,411 mm 1,411 mm 1,411 mm 1,411 mm
‌Profundidade mínima do furo roscado 17,6 mm 17,6 mm 17,6 mm 17,6 mm
Quadrado da haste □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
⌀ haste Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta