Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 5/16-24

N.º do artigo: 138050 5/16-24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Classe de tolerância: 2B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Tap
Tamanho da rosca 5/16-24 UNF
Revestimento TiN
Tipo de rosca UNF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 374
Classe de tolerância 2B
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,058 mm
Passos por polegada 24
⌀ da rosca 7,94 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
⌀ do furo central 6,9 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 19,85 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 138050 5/16-24
EAN/GTIN 4062406374914
Número do fabricante 138050 5/16-24

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
24
Alumínio (apara curta)
N
25
Alumínio > 10% Si
N
10
Aço < 500 N/mm²
P
24
Aço < 750 N/mm²
P
20
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de roscar universal HOLEX Pro Tap. Design robusto para um amplo espetro de materiais. Material de corte HSS-E melhorado com revestimento TiN para redução da fricção.

Aplicación:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 5/16-24

Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 5/16-24

sob pedido
Em stock
31 peças em stock
23,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
36,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
48,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
47,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
58,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
21,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 3 3 3 3 3 3
Tipo de rosca UNF UNF UNF UNF UNF UNF
Tamanho da rosca 5/16-24 UNF 5/16-24 UNF 5/16-24 UNF 5/16-24 UNF 5/16-24 UNF 5/16-24 UNF
Norma DIN 374 DIN 371 DIN 371 DIN 376 DIN 371 DIN 376
Quadrado da haste □ 4,9 mm 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm 4,9 mm
Profundidade de rosca 19,85 mm 23,82 mm 19,85 mm 23,82 mm 19,85 mm 23,82 mm
Utilização com tipo de perfuração hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 3×D en agujero pasante hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 3×D en agujero pasante hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 3×D en agujero pasante

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta