{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | 6-40 UNF | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Classe de tolerância | 2BX | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,635 mm | |
Passos por polegada | 40 | |
⌀ da rosca | 3,51 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Quadrado da haste □ | 3 mm | |
⌀ do furo central | 2,95 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 27,78 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 138010 6-40 | |
EAN/GTIN | 4062406209254 | |
Número do fabricante | 138010 6-40 |