Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 12-24

N.º do artigo: 137857 12-24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
173 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNC Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Classe de tolerância: 2BX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Tap
Tamanho da rosca 12-24 UNC
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca UNC
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Classe de tolerância 2BX
Forma de corte C
Ângulo espiral 45 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,058 mm
Passos por polegada 24
⌀ da rosca 5,49 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
⌀ do furo central 4,5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 13,7 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137857 12-24
EAN/GTIN 4062406210052
Número do fabricante 137857 12-24

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
Aço < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de roscar potente especialmente concebida para uma utilização com segurança processual em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos, bem como materiais Duplex. A espiral de 45° dos sulcos de aparas promove a formação de aparas, especialmente em aços CrNi austeníticos e dúcteis.
  • Material de corte HSS-E-PM para a máxima resistência ao desgaste.
  • Revestimento multicamadas TiAlN da mais recente geração.
  • Geometria do espaço entre dentes parametrizada para uma ótima formação de aparas e rigidez torcional.

Aplicación:

Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 12-24

Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 12-24

sob pedido
Em stock
173 peças em stock
34,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
27,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
27,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
38,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
14,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
15,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 3 3 3 2 3 2
Número de sulcos de aparas 3 3 3 2 3 2
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
⌀ da rosca 5,49 mm 5,49 mm 5,49 mm 5,49 mm 5,49 mm 5,49 mm
Tamanho da rosca 12-24 UNC 12-24 UNC 12-24 UNC 12-24 UNC 12-24 UNC 12-24 UNC
Norma DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Óleo de corte HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta