Medidor digital de profundidad pequeño IP67 ss. 25mm, longitud de la base 48mm

N.º do artigo: 1375502
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1375502
EAN/GTIN 4029713019907
Número do fabricante 1375502
Número L L40510 1481

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Clase de protección IP67
  • Pantalla LCD 7,5 mm
  • Estándar de fábrica
  • Pasador de medición Ø 2 mm

Descripción:

Calibre digital de profundidad pequeño IP67 de acero inoxidable, Abl. 0,01 mm / .0005 pulgadas, pantalla LCD de 7,5 mm, electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier punto, conmutación mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + UBS), función PRESET

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 25
  • Límite de error (mm): 0,02 mm
  • Límite de error (µm): 20 µm
  • Altura del dígito: 7,5 mm
  • Longitud del puente de medición: 48 mm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta