Broca de roscar para máquina ISO 228 +0,05 mm G3/8

N.º do artigo: 137360 G3/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma de corte: C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G3/8
Revestimento vaporizado
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 5156
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,337 mm
Passos por polegada 19
⌀ da rosca 16,66 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
⌀ do furo central 15,25 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sin
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 49,98 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137360 G3/8
EAN/GTIN 4045197705662
Número do fabricante 137360 G3/8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.
Classe de tolerância ISO 228+ 0,05 mm.
HSS-E

Aplicación:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).
Para peças de trabalho que são fornecidas com uma camada de proteção galvanizada ou que encolhem ligeiramente com o endurecimento.

Recomendación:

Recomendamos que o ⌀ de pré-perfuração seja 0,05mm maior em desvio das especificações DIN (ver tabela).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta