Broca de roscar para máquina para fusos síncronos HSS-E-PM IK / Forma C G1/8

N.º do artigo: 137346 G1/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Forma de corte: C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G1/8
Revestimento DLC
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior
Utilização com tipo de perfuração hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,907 mm
Passos por polegada 28
⌀ da rosca 9,73 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Quadrado da haste □ 6,2 mm
⌀ do furo central 8,8 mm
Tolerância da haste h6
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido amarillo
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 24,33 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137346 G1/8
EAN/GTIN 4045197705600
Número do fabricante 137346 G1/8

Tabela de aplicação

Alumínio
N
30
Alumínio (apara curta)
N
35
Alumínio > 10% Si
N
20
Acrílico PMMA
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Design estável com espiral à direita e haste conforme DIN 1835-B. Geometria especial para utilização em máquinas com acionamento por fuso sincronizado. A broca de roscar é guiada pelo fuso síncrono da máquina. Revestimento DLC sp2 especial da mais recente geração. Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).
Com fornecimento de refrigerante interno para uma vida útil máxima.

Aplicación:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Nota:

Para utilização em fusos síncronos, o mandril de corte de roscas de troca rápida GARANT n.º 338100338121 com compensação mínima do comprimento (MLA) garante a máxima fiabilidade durante o processamento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta