Calibre de profundidad IP 67, 500 mm, longitud de puente 150 mm IW

N.º do artigo: 137242860
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137242860
EAN/GTIN 4029713072179
Número do fabricante 137242860

Descrição

Descripción:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, clase de protección IP67
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Pantalla LCD 11 mm
  • Medición pin día. 1,5 mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 500
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Altura del dígito: 11 mm
  • Longitud de puente de medición: 150 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta