Carro para cajas Euro

N.º do artigo: 1371
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1371
EAN/GTIN 4017976513713
Número do fabricante 1371
Número L L90080 1334

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. Estantes atornillables variables, rejilla de 100 mm, inclinación para instalación inclinada 15° o 30°. Capacidad de carga por superficie de carga de 80 kg. 5 marcos de estantes adecuados para 10 cajas Euro de 600 x 400 mm. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 820
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Alturas de los pisos (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 935
Ancho total (mm): 666
Altura total (mm): 1686
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta