Broca de roscar para máquina HSS-E 18X1,5

N.º do artigo: 137050 18X1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
447 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M18×1,5
Revestimento vaporizado
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,5 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 14 mm
Quadrado da haste □ 11 mm
⌀ do furo central 16,5 mm
⌀ da rosca 18 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 36 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137050 18X1,5
EAN/GTIN 4045197079572
Número do fabricante 137050 18X1,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta