Micrómetro interior de 2 puntos, superficies de medición de carburo, 50-500 mm

N.º do artigo: 137-208
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137-208
EAN/GTIN 4946368438467
Número do fabricante 137-208
Número L L40010 3482

Descrição

Descrição:

Se trata de un micrómetro de interior equipado con varillas de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Varillas de extensión intercambiables de forma cilíndrica para ampliar el rango de medición. Se encuentran disponibles superficies de medición de carburo.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 50 - 500
Graduación: 0,01 mm
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 15 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, llave, tornillo micrométrico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta