Micrómetro interior con superficies de medición endurecidas, 2-2,5 ″

N.º do artigo: 137-012
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137-012
EAN/GTIN 4946368438375
Número do fabricante 137-012
Número L L40010 14733

Descrição

Descripción:

Se trata de un micrómetro de interiores equipado con barras de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Varillas de extensión intercambiables en forma cilíndrica para ampliar el rango de medición. Hay disponibles superficies de medición de carburo.

Característica:

Rango de medición: 2,5 - 5
Graduación: 0,0004″.
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 15 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incl. caja, llave, tornillo micrométrico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta