LLAVES DE CADENA MODELOS DOBLE EFECTO

N.º do artigo: 136A.2
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 136A.2
EAN/GTIN 3148516677297
Número do fabricante 136A.2
Número L L60130 537
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Cadena y cuerpo de acero, endurecidos
  • Apriete y afloje sin voltear gracias al doble dentado

Característica:

  • A [″]: 2 - 4'
  • A [mm]: 60 - 114
  • B [mm]: 20
  • C [mm]: 7
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 460 - 18,5'
  • [kg]: 1.040

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta