Cajas con ruedas Euro

N.º do artigo: 13680
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rodador con asidero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13680
EAN/GTIN 4017976136806
Número do fabricante 13680
Número L L90080 832

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de acero angular abierto, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Adecuado para las cajas Euro 800 x 600 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 810
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Altura del área de carga (mm): 182
Longitud total (mm): 816
Ancho total (mm): 616
Altura total (mm): 209
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta