Anchura y profundidad de excavación MS. IP 67, R. 1/100 200x100 mm

N.º do artigo: 1367718
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
  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1367718
EAN/GTIN 4029713072261
Número do fabricante 1367718
Número L L40510 2714

Descrição

Descrição:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, clase de protección IP67
  • Pantalla LCD 7,5 mm
  • Estándar de fábrica
  • La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
  • Tornillo de bloqueo

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 200
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Altura del dígito: 7,5 mm
  • Longitud de puente de medición: 100 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta