{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6×0,75 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,75 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | |
⌀ do furo central | 5,2 mm | |
⌀ da rosca | 6 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Série | CleverTap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 136255 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4067263162100 | |
Número do fabricante | 136255 6X0,75 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap, sem revestimento, MF: 6X0,75
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
12,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
41,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
21,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | vaporizado |
Anel colorido | sem | sem | sem |
Passo de rosca | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Profundidade de rosca | 15 mm | 12 mm | 18 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | até 2×D com furo cego | até 3×D com furo cego |
Tipo de produto | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar |