Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap, sem revestimento, MF: 24X1,5

N.º do artigo: 136255 24X1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M24×1,5
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,5 mm
Comprimento total L 140 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Quadrado da haste □ 14,5 mm
⌀ do furo central 22,5 mm
⌀ da rosca 24 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido sem
Série CleverTap
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 60 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 136255 24X1,5
EAN/GTIN 4067263162285
Número do fabricante 136255 24X1,5

Tabela de aplicação

Alumínio
N
13
Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
12
Aço < 750 N/mm²
P
12
Aço < 900 N/mm²
P
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX Clever Tap:
Broca de roscar estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado de cor bronze.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap, sem revestimento, MF: 24X1,5

Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap, sem revestimento, MF: 24X1,5

sob pedido
Em stock
47 peças em stock
75,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
126,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
108,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de sulcos de aparas 4 4 4
Comprimento total L 140 mm 140 mm 140 mm
Passo de rosca 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Refrigeração interior não não não
Ângulo espiral 40 grau 15 grau 40 grau
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego até 2×D com furo cego até 3×D com furo cego
⌀ haste Ds 18 mm 18 mm 18 mm

Da mesma série "CleverTap" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta