Macho de roscar para máquina, vaporizado, MF: 16X1,5

N.º do artigo: 136210 16X1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
135 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M16×1,5
Revestimento vaporizado
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,5 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
⌀ do furo central 14,5 mm
⌀ da rosca 16 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido amarelo
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 48 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 136210 16X1,5
EAN/GTIN 4045197078612
Número do fabricante 136210 16X1,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
13
Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta