Macho de roscar para máquina para fusos síncronos HSS-E-PM Forma C, TiAlN, M: M8

N.º do artigo: 136171 M8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
175 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M8
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,25 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 8 mm
⌀ do furo central 6,8 mm
⌀ da rosca 8 mm
Tolerância da haste h6
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento síncrono
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 24 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 136171 M8
EAN/GTIN 4045197867520
Número do fabricante 136171 M8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
32
Alumínio (apara curta)
N
32
Aço < 500 N/mm²
P
33
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Design estável com espiral à direita e haste conforme DIN 1835-B.
Geometria especial para utilização universal em máquinas com acionamento por fuso sincronizado. A broca de roscar é guiada pelo fuso síncrono da máquina. Revestimento TiAlN especial para uma vida útil ideal.
Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).

Nota:

Para utilização em fusos síncronos, o mandril de corte de roscas de troca rápida GARANT n.º 338100338121 com compensação mínima do comprimento (MLA) garante a máxima fiabilidade durante o processamento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta