HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 13615 , 500 hojas

N.º do artigo: 13615.35
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
Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13615.35
EAN/GTIN 4002632902055
Número do fabricante 13615.35
Número L L60170 838

Descrição

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 13615 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La hoja es de 43,2 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,15 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 13615 está disponible bajo el número de pedido 13615,35 en papel de 500 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 4 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla industrial redondeada
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja inoxidable: Sí
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 4 veces utilizable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta