Carro con ruedas para bidones

N.º do artigo: 1361
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Carrito para transportar barriles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1361
EAN/GTIN 4017976013619
Número do fabricante 1361
Número L L90080 250

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para el transporte vertical de bidones de chapa de acero con una capacidad de 200 litros. Estructura de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Bandeja de chapa de acero, soldada a prueba de aceite. Con Ø interior de 630 mm Borde de 80 mm de altura. 4 ruedas giratorias, 2 con frenos, ruedas de poliamida, bujes con rodamientos lisos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Altura total (mm): 179
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de la rueda (mm): 80 x 35

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta