Pulsador para serie 513 D=2 mm, 41 mm de longitud, carburo

N.º do artigo: 136013
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
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 136013
EAN/GTIN 4946368814612
Número do fabricante 136013
Número L L40020 160

Descrição

Descripción:

La longitud de la punta de la sonda determina el factor de escalado del sensor. La longitud estándar es igual a un factor de uno

Característica:

Funciones: Pines de trazado (para modelos métricos)
∅ Punta de sonda de bola: carburo de 2 mm
Tamaño / dimensión: 0,04 X 0,005 X 0,005 M..

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta