Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E Forma C M6

N.º do artigo: 135910 M6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 776 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M6
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
⌀ do furo central 5 mm
⌀ da rosca 6 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Série Pro Tap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 18 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 135910 M6
EAN/GTIN 4062406374433
Número do fabricante 135910 M6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
24
Alumínio (apara curta)
N
25
Alumínio > 10% Si
N
10
Aço < 500 N/mm²
P
24
Aço < 750 N/mm²
P
20
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Forma C (corte inicial de 2 – 3 passos).
Broca de roscar universal HOLEX Pro Tap. Design robusto para um amplo espetro de materiais. Material de corte HSS-E melhorado com revestimento TiN para redução da fricção.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta