Cajas con ruedas Euro

N.º do artigo: 13582
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Carro para cajas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13582
EAN/GTIN 4017976135823
Número do fabricante 13582
Número L L90080 634

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de acero angular con estante de derivado de madera, a ras del marco. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Adecuado para las cajas Euro 600 x 400 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 408
Altura del área de carga (mm): 209
Longitud total (mm): 611
Ancho total (mm): 414
Altura total (mm): 209
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta