Cajas con ruedas Euro

N.º do artigo: 135800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Carro manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 135800
EAN/GTIN 4017976313580
Número do fabricante 135800
Número L L90080 824

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de acero angular abierto con barra de empuje tubular, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Adecuado para las cajas Euro 600 x 400 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 408
Altura del área de carga (mm): 182
Longitud total (mm): 747
Ancho total (mm): 414
Altura total (mm): 970
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta