{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M2,5 | |
Revestimento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 15 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,45 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | |
⌀ do furo central | 2,05 mm | |
⌀ da rosca | 2,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 5 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 135760 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197077523 | |
Número do fabricante | 135760 M2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina HSS-E-PM M2,5
sob pedido
Em stock
276 peças em stock
46,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
35,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
38,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
540 peças em stock
34,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
20,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Comprimento total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ da rosca | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | no |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Ângulo espiral | 15 grau | 15 grau | 45 grau | 40 grau | 40 grau |