Carro de servicio con estantes

N.º do artigo: 135610
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 135610
EAN/GTIN 4017976735610
Número do fabricante 135610
Número L L90080 790

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Con 2 plataformas realizadas de derivado de madera sobre el marco, borde de 15 mm de altura. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Espacio libre en los estantes 500 mm, altura total 970 mm. Capacidad de carga superficie de carga superior de 80 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Adecuado para las cajas Euro 600 x 400 mm. Entrega desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 408
Alturas de los pisos (mm): 194, 724
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 714
Ancho total (mm): 480
Altura total (mm): 970
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta