Carro de servicio con estantes

N.º do artigo: 13550
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13550
EAN/GTIN 4017976213552
Número do fabricante 13550
Número L L90080 131

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Con 2 estantes. Ambos marcos con estantes de derivado de madera, superficie de haya. Estantes a ras del borde superior del marco. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Espacio libre en los estantes 400 mm, altura total 639 mm. Capacidad de carga superficie de carga superior de 100 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos de rodillos. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Adecuado para las cajas Euro 600 x 400 mm. Entrega desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 408
Alturas de los pisos (mm): 209, 638
Capacidad portante del piso (kg): 100
Longitud total (mm): 677
Ancho total (mm): 414
Altura total (mm): 638
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta