{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
⌀ do furo central | 8,5 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | vermelho | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 20 mm |
Número do artigo | 135360 M10 | |
Número do fabricante | 135360 M10 |