{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M24 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 3 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
⌀ do furo central | 21 mm | |
⌀ da rosca | 24 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | vermelho | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 48 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 135300 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197076441 | |
Número do fabricante | 135300 M24 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina M24
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
115,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
121,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
384 peças em stock
121,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
133,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
108,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
92,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ do furo central | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Ângulo espiral | 40 grau | 40 grau | 40 grau | 40 grau | 40 grau | 40 grau |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ haste Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |