{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 5 mm | |
⌀ da rosca | 6 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Série | CleverTap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 135255 M6 | |
EAN/GTIN | 4067263162025 | |
Número do fabricante | 135255 M6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap M6
sob pedido
Em stock
4 728 peças em stock
9,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
694 peças em stock
15,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
588 peças em stock
11,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
459 peças em stock
27,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ da rosca | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Passo de rosca | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |