Medidor de profundidad

N.º do artigo: 1350
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
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1350
EAN/GTIN 3148512261605
Número do fabricante 1350
Número L L60130 4957

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Precisión: 1/100 mm - 0,01 mmRepetibilidad: 10 µmClase de protección IP 65Mecánica de acero inoxidable finamente rectificadaBarra de lectura con sistema de medición inductivo patentadoPantalla digital LCD de 6 mm de alturaPuesta a cero en cualquier puntoCambio de mm/pulgadaCompatible con el software Gagewedge, salida RS232Apagado automáticoTiempo de funcionamiento: aprox. 3.500 horasSe entrega en caja con certificado de conformidad

Característica:

  • C [mm]: 150
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 372
  • L1 [mm]: 150
  • L2 [mm]: 10
  • Potencia [mm]: 300
  • Desviación de medición [mm]: 20
  • [g]: 928

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta