{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
⌀ do furo central | 8,5 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 30 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 134980 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197446275 | |
Número do fabricante | 134980 M10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina DIN 376, vaporizado, M: M10
sob pedido
Em stock
330 peças em stock
26,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
387 peças em stock
20,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
41,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
237 peças em stock
21,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita |
Profundidade de rosca | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | até 3×D com furo cego | até 3×D com furo cego | até 3×D com furo cego |
Tipo de produto | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar |