Calibre digital universal IP65 ss sin cuchilla po 300x90mm

N.º do artigo: 1348722
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 65
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
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Tipo de proteção IP IP 65
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1348722
EAN/GTIN 4029713019570
Número do fabricante 1348722
Número L L40510 1363

Descrição

Versão:

  • Acero inoxidable
  • Estándar de fábrica
  • Pantalla LCD de 10 o 12,5 mm
  • Tornillo de bloqueo
  • Para mediciones internas y externas
  • Adaptables individualmente en tareas problemáticas mediante insertos de medición con rosca M 2,5 (opcional ver páginas 132 - 134)

Descrição:

Pinza universal DIGI-MET inoxidable, sin puntas, 300 x 90mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,06 mm
  • Límite de error (µm): 60 µm
  • Altura del dígito: 8,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 90 mm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta