Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM extra comprido forma C 6HX M5

N.º do artigo: 134680 M5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
113 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M5
Revestimento AlTiX
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Ângulo espiral 40 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,8 mm
Comprimento total L 160 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
⌀ do furo central 4,2 mm
⌀ da rosca 5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Série Master Tap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 12,5 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 134680 M5
EAN/GTIN 4045197901224
Número do fabricante 134680 M5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
24
Alumínio (apara curta)
N
28
Alumínio > 10% Si
N
16
Aço < 500 N/mm²
P
24
Aço < 750 N/mm²
P
24
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de roscar universal, concebida para utilização com um amplo espetro de materiais com uma elevada segurança processual.
  • Material de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.
  • Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.
  • Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.

Com haste extra comprida.
Haste conforme DIN 371.

Ventaja:

Muito adequada para corte de roscas em locais de difícil acesso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta