{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 112 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
⌀ do furo central | 2,5 mm | |
⌀ da rosca | 3 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 9 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 134660 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197272232 | |
Número do fabricante | 134660 M3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina extra comprido HSS-E, sem revestimento, M: M3
sob pedido
Em stock
340 peças em stock
27,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
248 peças em stock
15,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
10,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 210 peças em stock
9,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 2 | 3 |
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 2 | 3 |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
⌀ do furo central | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 371 | DIN 352 | DIN 371 |