3/8″ Inserto de junta de impacto (mm) 19 mm

N.º do artigo: 13440M 19mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13440M 19mm
EAN/GTIN 4991644322107
Número do fabricante 13440M 19mm
Número L L60050 7624

Descrição

Descripción:

Longitud: 61 mm
D1: 27 mm
Longitud: 10 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 19 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta