3/8″ Inserto de junta de impacto (inch) 3/4″

N.º do artigo: 13440A 3/4
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13440A 3/4
EAN/GTIN 4991644322275
Número do fabricante 13440A 3/4
Número L L60050 10745

Descrição

Descripción:

Longitud: 61 mm
D1: 27 mm
Longitud: 10 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 3/4″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta