3/8″ Inserto de junta de impacto (inch) 11/16″

N.º do artigo: 13440A 11/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13440A 11/16
EAN/GTIN 4991644322268
Número do fabricante 13440A 11/16
Número L L60050 10373

Descrição

Descripción:

Longitud: 59 mm
D1: 24,5 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 11/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta