Calibre digital de taller IP65 sin puntas de cuchillo con ajuste fino 500x125mm

N.º do artigo: 1343528
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 65
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
Faixa de medição 0 mm - 500 mm
Tipo de proteção IP IP 65
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1343528
EAN/GTIN 4029713019549
Número do fabricante 1343528

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, clase de protección IP65
  • ISO 13385
  • Pantalla LCD:
  • 8,5 mm con rango de medición 300 mm;
  • 12,5 mm desde el rango de medición 500 mm
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre de taller digital IP 65 de acero inoxidable sin puntas de cuchilla. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo, puntas de cuchilla y ajuste fino. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 12,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 20 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 500
  • Límite de error (mm): 0,04 mm
  • Límite de error (µm): 40 µm
  • Altura del dígito: 12,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta