3/8″ Inserto de junta de impacto 6 mm

N.º do artigo: 13430M 6mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13430M 6mm
EAN/GTIN 4991644323029
Número do fabricante 13430M 6mm
Número L L60050 10074

Descrição

Descrição:

Longitud: 74 mm
D1: 24 mm
Longitud: 15 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 6 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta