3/8″ Llave de impacto, 12-borde 7 mm

N.º do artigo: 13406M 7mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13406M 7mm
EAN/GTIN 4991644346028
Número do fabricante 13406M 7mm
Número L L60050 4324

Descrição

Descrição:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 18,5 mm
D1: 11 mm
Longitud: 5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 7 mm
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta