3/8″ Llave de impacto, 12-borde (inch) 9/16″

N.º do artigo: 13406A 9/16
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13406A 9/16
EAN/GTIN 4991644346288
Número do fabricante 13406A 9/16
Número L L60050 9514

Descrição

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 21,5 mm
D1: 19,8 mm
Longitud: 10 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 9/16″
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta