3/8″ Llave de impacto,12-borde (inch) 7/16″

N.º do artigo: 13405A 7/16
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13405A 7/16
EAN/GTIN 4991644002030
Número do fabricante 13405A 7/16
Número L L60050 7757

Descrição

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 17 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 7/16″
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta