Calibre digital de taller IP65 con puntas de cuchillo 1000x150mm

N.º do artigo: 1340534
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 65
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
Faixa de medição 0 mm - 1.000 mm
Tipo de proteção IP IP 65
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1340534
EAN/GTIN 4029713019440
Número do fabricante 1340534
Número L L40510 1927

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Sistema de medición inductivo, clase de protección IP65
  • ISO 13385
  • Puntos de cuchillo
  • Pantalla LCD:
  • - 10 mm con rango de medición 300 mm; - 12,5 mm desde rango de medición 500 mm
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre de taller digital IP 65 de acero inoxidable. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo y puntas de cuchilla. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 12,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 20 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 1000
  • Límite de error (mm): 0,06 mm
  • Límite de error (µm): 60 µm
  • Altura del dígito: 12,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta