3/8″ Llave de impacto extra corto 18 mm

N.º do artigo: 13401MS 18mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13401MS 18mm
EAN/GTIN 4991644017485
Número do fabricante 13401MS 18mm
Número L L60050 10016

Descrição

Descripción:

Longitud: 25 mm
Dimensión D2: 21,5 mm
D1: 24,8 mm
Longitud: 10 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 12 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta