3/8″ Llave de impacto (inch) 1/4″

N.º do artigo: 13401A 1/4
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13401A 1/4
EAN/GTIN 4991644345519
Número do fabricante 13401A 1/4

Descrição

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 18,5 mm
D1: 9,8 mm
Longitud: 5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 1/4″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta