3/8″ Llave de impacto con imán 5/8″

N.º do artigo: 13400AG 5/8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13400AG 5/8
EAN/GTIN 4991644316083
Número do fabricante 13400AG 5/8
Número L L60050 10510

Descrição

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 22 mm
D1: 23,3 mm
Longitud: 7 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 5/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta