3/8″ Llave de impacto con imán 11/32″

N.º do artigo: 13400AG 11/32
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13400AG 11/32
EAN/GTIN 4991644316038
Número do fabricante 13400AG 11/32
Número L L60050 10757

Descrição

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 14,5 mm
Longitud: 3,8 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 11/32″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta