Cajas Euro

N.º do artigo: 1337
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Recipiente Euronormalizado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1337
EAN/GTIN 4017976013374
Número do fabricante 1337
Número L L90080 379

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

De plástico de alta calidad y resistente a los impactos, principalmente polietileno (PE) y polipropileno (PP). Estos materiales son resistentes a todas las soluciones alcalinas y ácidos comunes, son inodoros e insípidos, fisiológicamente completamente inofensivos, y permanecen dimensionalmente estables y resistentes al material a temperaturas entre - 40° y + 100°. Color gris, en dimensiones estándar Euro.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 20
Dimensiones interiores (mm): 570 x 370 x 422
Longitud total (mm): 600
Ancho total (mm): 400
Altura total (mm): 425
Capacidad (litros): 89

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta